TELEVES - Terminal VOIP IP de operador PoE con 6 cuentas SIP LCD negro - 770130

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de red - 10/100/1000 Mbit

  • Conexión a PC - 10/100/1000 Mbit

  • Tipo de fuente de alimentación - Adaptador de potencia/Potencia sobre LAN

  • Contestador - sí

  • Pantalla/visualizador - Gráfico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770130

Ref.Sonepar

445258

EAN

8424450212905

Conexión de red:

10/100/1000 Mbit

Conexión a PC:

10/100/1000 Mbit

Tipo de fuente de alimentación:

Adaptador de potencia/Potencia sobre LAN

Contestador:

sí

Pantalla/visualizador:

Gráfico

Llaves de selección de objetivo:

12

Montaje en pared:

sí

Manos libres:

sí

Escucha abierta:

sí

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

2000

Conexión auriculares:

sí

Color:

Negro

Teléfono IP de Operador PoE 6 SIP, 5 teclas XML y Pantalla LCD. Este teléfono IP de sobremesa con PoE integrado se presenta como la opción perfecta para empresas que buscan una solución de alto nivel con avanzadas funcionalidades. Este terminal es capaz de manejar gran cantidad de llamadas, además de soportar la conexión de red local más rápida existente gracias a su switch dual Gigabit para conectar a la red y al PC. Destaca también por integrar Bluetooth para sincronizar dispositivos móviles y auriculares y opciones avanzadas de seguridad. . Conferencia a 5. Bluetooth integrado. Sonido HD. Switch de dos puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps. PoE integrado. 5 teclas programables XML según contexto. Posibilidad de conectar hasta 4 teclados de expansión. 12 teclas de línea BLF. Altavoz full dúplex. 2 puertos RJ45. Puerto USB. 6 cuentas SIP, 6 líneas. Pantalla LCD de 4,3 pulgadas. Fuente de alimentación incluida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES