TELEVES - Terminal VOIP IP POE 2SIP LCD negro - 770120

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de red - 10/100 Mbit

  • Conexión a PC - 10/100 Mbit

  • Tipo de fuente de alimentación - Adaptador de potencia/Potencia sobre LAN

  • Contestador - sí

  • Pantalla/visualizador - Gráfico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770120

Ref.Sonepar

847666

EAN

8424450212899

Conexión de red:

10/100 Mbit

Conexión a PC:

10/100 Mbit

Tipo de fuente de alimentación:

Adaptador de potencia/Potencia sobre LAN

Contestador:

sí

Pantalla/visualizador:

Gráfico

Llaves de selección de objetivo:

3

Montaje en pared:

sí

Manos libres:

sí

Escucha abierta:

sí

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

500

Conexión auriculares:

sí

Color:

Negro

Teléfono IP PoE 2 SIP, 3 teclas XML y Pantalla LCD. Este teléfono IP con PoE integrado está especialmente indicado para la pequeña y mediana empresa. Destaca por ofrecer audio HD de banda ancha en full duplex y manos libres de alto rendimiento con un avanzado sistema de cancelación de eco acústico. Ofrece además tres teclas XML programables, 2 cuentas SIP, pantalla LCD con soporte multi-lenguaje, dos puertos de red (con PoE) y conferencia a tres. . Conferencia a 3. Audio HD de banda ancha integrado. Puertos dobles conmutados de 10/100 Mbps, PoE integrado. 3 teclas programables XML sensibles al contexto. 2 teclas de línea. Altavoz manos libres full dúplex con cancelación avanzada de eco acústico. Conector para cascos RJ11. 2 cuentas SIP, 2 líneas (hasta 2 estados de llamada). Pantalla LCD de 138x48 píxeles. Fuente de alimentación incluida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES