TELEVES - Terminal VOIP WI-FI doble banda 2 cuentas SIP 2 líneas LCD - 770101

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de red - Otros

  • Conexión a PC - Ninguno

  • Tipo de fuente de alimentación - Adaptador de potencia

  • Contestador - sí

  • Pantalla/visualizador - Gráfico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770101

Ref.Sonepar

870856

EAN

8424450212875

Conexión de red:

Otros

Conexión a PC:

Ninguno

Tipo de fuente de alimentación:

Adaptador de potencia

Contestador:

sí

Pantalla/visualizador:

Gráfico

Llaves de selección de objetivo:

3

Montaje en pared:

no

Manos libres:

sí

Escucha abierta:

sí

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

500

Conexión auriculares:

sí

Color:

Antracita

Teléfono inalámbrico WiFi 2 SIP, 2 líneas y Pantalla LCD. Este teléfono WiFi es ideal para una gran variedad de entornos y aplicaciones empresariales. Su principal reclamo es su soporte WiFi integrado de doble banda 802.11a/b/g/n/ac. Posee un diseño de antena avanzado y soporte de roaming, además de Bluetooth para conectarse con auriculares y dispositivos móviles. . WiFi de doble banda con diseño eficiente de antena y soporte de roaming avanzado. Bluetooth integrado para sincronizar auriculares y dispositivos móviles. Audio HD y diseño de micrófono dual, con AEC y tecnología Noise Shield. Batería recargable de 2000 mA, tiempo de conversación de hasta 8 horas y 200 horas en modo espera. Acelerómetro integrado, función PPT (pulsa para hablar). Puerto micro USB y conector jack de 3.5 mm. 2 cuentas SIP, 2 líneas. 3 teclas de función, marcación, colgado, altavoz, directorio telefónico, teclado con iluminación de fondo, sensor de proximidad, acelerador, motor de vibración. Pantalla LCD a color TFT de 2,4 pulgadas. Fuente de alimentación incluida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES