TELEVES - Termostato NA Rack bastidor 19" 0-60ºC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533005
Ref.Sonepar
868084
EAN
8424450240281
Termostato de Contacto NA 0...60ºC para Rack 19". Termostato de contacto NA para el control de la temperatura en el interior de los racks. Cuando la temperatura supera un determinado umbral (regulable), el contacto del termostato se cierra activando los elementos de ventilación conectados al mismo. La instalación de un termostato mejora la eficiencia energética, ya que activa los ventiladores solo en caso de necesidad. Esto evita consumos innecesarios y también proporciona mayor durabilidad al sistema de ventilación debido a la reducción del tiempo de funcionamiento.. Contacto NA: Normalmente abierto. Se cierra el contacto al alcanzar una temperatura determinada, permitiendo el paso de corriente y activando así los elementos conectados. Montaje sencillo: Sistema de clip con 4 pies, fácil de montar y desmontar. Adecuado para carril de 35mm DIN, EN 60715. Amplio margen de regulación de temperatura de 0 a 60ºC. Fabricado en plástico ABS V0 (S/UL94) retardante de la llama y muy resistente a impactos. Protección IP20. Alta durabilidad, más de 100.000 ciclos.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


