TELEVES - Toma FO para ICT-2 módulo Keystone con adaptador SC/APC H caja plástica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 1

  • Con acoplamiento/adaptador - sí

  • Tipo de conector externo - SC

  • Tipo de conector interior - SC

  • Tipo de fibra - Modo simple

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233231

Ref.Sonepar

611858

EAN

8424450228395

Apto para varios acoplamientos/adaptadores:

1

Con acoplamiento/adaptador:

sí

Tipo de conector externo:

SC

Tipo de conector interior:

SC

Tipo de fibra:

Modo simple

Versión APC:

sí

Color:

Blanco

Módulo Keystone con adaptador SC/APC Adaptación para tomas de fibra óptica. Elemento modular que permite la instalación de un adaptador de fibra óptica del tipo ''SC/APC'' hembra en una carátula de toma del tipo RJ45, conformando conjuntamente una toma terminal de fibra óptica, válida para su utilización en ICT-2. Se suministra en caja plástica profesional. . Dimensiones estandarizadas, haciéndolo compatible con todas las carátulas de RJ45 convencionales. Adaptador Símplex de F.O. ''SC/APC'' hembra incluido. Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos. Instalación muy sencilla, mediante presión y enganche de las clavijas del módulo. Fabricado en plástico PVC. Módulo keystone color blanco. Adaptador color verde.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES