TELEVES - TOMA SEPARADORA R-TV PUENTEADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5270
Ref.Sonepar
21225
EAN
8424450052709
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
1 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
1 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Clase de eficiencia de apantallamiento:
Clase A
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


