TELEVES - Toma terminal 5..2400MHz, TV/FM-SAT1-SAT2 1-1,5-1dB con paso de DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 1.5 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524501
Ref.Sonepar
296694
EAN
8424450188606
Modelo:
Casquillo de extremo
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
1.5 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


