TELEVES - Toma terminal multimedia TV-FM-DatA 8-7-3,6dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja final multimedia
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 8 dB
Número de salidas - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524001
Ref.Sonepar
184406
EAN
8424450135754
Modelo:
Caja final multimedia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
8 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
sí
Banda de frecuencia de TVG:
5...1218 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


