TELEVES - Toma terminal TV790/FM-SAT 0,6-1,5dB+DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe TWIN
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de salidas - 2
Apto para módem de cable - no
Perdida directa a 860 MHz - 1 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
522610
Ref.Sonepar
558896
EAN
8424450161227
Modelo:
Enchufe TWIN
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
1.5 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


