TELEVES - Torre 180 tramo superior G.C.+ blanco 3m - 303203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303203
Ref.Sonepar
337449
EAN
8424450210888
Tramo superior, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 180. Tramo superior de 3m para la formación de una torre de la serie 180. Color: Blanco.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo). El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas. Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster. Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


