TELEVES - TORRETA 180SE SUPERIOR 1,25m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3014
Ref.Sonepar
144847
EAN
8424450030141
Tramo superior, Zinc + RPR Torre 180 SE. Tramo superior de 1,25 m, para la formación de una torre de la serie 180 SE. . Acoplamiento de embutir (bloqueo mediante tornillo lateral). Altura máxima de la Torre 180 SE: 5 m. Tratamiento de zincado + RPR. Acabado en color gris. Diámetro máximo del mástil: 46 mm. Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES