TELEVES - TORRETA 180SE SUPERIOR CON ARO 2,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3015
Ref.Sonepar
75853
EAN
8424450030158
Tramo superior con aro, Zinc + RPR Torre 180 SE. Tramo superior de 2,5 m, para la formación de una torre de la serie 180 SE. Incorpora un aro que rodea la torre, como punto de apoyo para facilitar la orientación de las antenas.. Acoplamiento de embutir (bloqueo mediante tornillo lateral). Altura maxima de la Torre 180 SE: 5 m.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES