TELEVES - Tramo superior 1m, Galvanizado en caliente Torre 180

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

302101

Ref.Sonepar

1311259

EAN

8424450321072

Tramo superior 1m, Galvanizado en caliente Torre 180. Tramo superior de 1 m para la formación de una torre de la serie 180.Además, dadas sus características, es ideal para ser usada de forma individual en instalaciones ICT. . Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5 m (según condiciones de cálculo). El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas. Acabado en color gris. Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm. Diámetro máximo del mástil: 46 mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES