TELEVES - Tramo superior 3m, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450 XL - Reforzado - 313311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313311
Ref.Sonepar
1301706
EAN
8424450201558
Tramo superior 3m, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450 XL - Reforzado. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 450 XL. El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020). . Sistema de anclaje mediante embutido y con pasadores. Gran rigidez y resistencia mecánica. Altura máxima de torre 450 XL: 120 m (según condiciones de cálculo). El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas. Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electroestático de poliéster. Diámetro máximo del mástil: 62 mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


