TELEVES - Tramo superior 3m, Zinc + Pintura Torre 180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303202
Ref.Sonepar
1266194
EAN
8424450152393
Tramo superior 3m, Zinc + Pintura Torre 180. Tramo superior de 3m para la formación de una torre de la serie 180.El tramo está pintado en color blanco. . Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo). Tratamiento de zincado + pintura de color: lacados al horno con polvo electrostático de poliéster. Diámetro máximo del mástil: 46 mm. Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


