TELEVES - Tramo torreta inferior basculante 450 3m galvanizado rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313001
Ref.Sonepar
929966
EAN
8424450169261
Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450. Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 450. El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020). Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 450: 90m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES