TELEVES - Tramo torreta intermedia 360 3m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308703
Ref.Sonepar
187469
EAN
8424450169193
Tramo intermedio, Galvanizado en caliente Torre 360. Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 360.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES