TELEVES - Tramo torreta intermedia 360 3m galvanizado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308705
Ref.Sonepar
558826
EAN
8424450169230
Tramo intermedio, Galvanizado en caliente Torre 360. Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 360. Color: Blanco.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES