TELEVES - Tramo torreta intermedia 450 3m galvanizado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313103
Ref.Sonepar
929965
EAN
8424450169285
Tramo intermedio, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450. Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 450. Color: Blanco.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 450: 90m (según condiciones de cálculo). El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas. Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES