TELEVES - Tramo torreta superior 450 3m galvanizado rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313301
Ref.Sonepar
929967
EAN
8424450169315
Tramo superior, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 450. El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 450: 90 m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES