TELEVES - TRANSCEPTOR SFP PARA GPON B+ 1FIB (OLT512EVO) - 769415

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de transceptor - SFP

  • Tipo de cable - Conductor de fibra óptica

  • Aplicable a multimodo - no

  • Aplicable a un solo modo - sí

  • Tipo de conector - SC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769415

Ref.Sonepar

1163153

EAN

8424450304952

Tipo de transceptor:

SFP

Tipo de cable:

Conductor de fibra óptica

Aplicable a multimodo:

no

Aplicable a un solo modo:

sí

Tipo de conector:

SC

Gigabit Ethernet:

sí

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Activo:

no

Pasivo:

sí

Transceptor SFP para OLT512EVO, GPON B+, 1 Fibra (SC/UPC). Módulo transceptor SFP (Small Form-Factor Pluggable) de clase B+ con conector SC/UPC. Este adaptador de altas prestaciones ha sido específicamente diseñado para su uso con la OLT512EVO en una red GPON. Si se conecta a un puerto de tipo SFP del dispositivo OLT, permite compatibilizar sus entradas y salidas con diferentes tipos de redes para lograr la transmisión de servicios GPON. Las longitudes de onda utilizadas son 1490/1310 nm. . Módulo Small Form Pluggable (SFP). Conector SC/UPC. Compatible con la OLT512EVO con referencia 769403. Cumple con la Recomendación ITU-T G.984.2 sobre los sistemas de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES