TELEVES - Transmisor/Multiplexor óptico 1550nm SC/APC 1310/1490nm - 237301

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo convertidor

  • Número de entradas de señal - 2

  • Número de salidas de información - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237301

Ref.Sonepar

247312

EAN

8424450187098

Modelo:

Módulo convertidor

Número de entradas de señal:

2

Número de salidas de información:

1

Transmisor óptico FTTH 1310/1550nm, Po 6dBm. El transmisor FTTH recibe como entradas una señal RF terrestre (TDT de una cabecera), y una señal óptica de satélite (1310nm). El dispositivo convierte la TDT a óptico (1550nm) y lo multiplexa con la entrada satélite, para ofrecer una única salida en fibra óptica (1310/1550nm) con todos los contenidos. Forma parte de un sistema FULL SAT + TDT, para ser utilizado con el receptor FTTH (ref. 237320). . Alta calidad de la conversión: idóneo en escenarios con una banda terrestre de gran número de canales. Amplios márgenes dinámicos. Compatible con multiswitches legacy y dCSS. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Atornillable en pared. Conectores ópticos SC/APC y FC/PC y tipo F en RF.