TELEVES - Transmisor óptica 1310nm 10dBm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234801
Ref.Sonepar
645088
EAN
8424450175996
Transmisor óptico CATV con CAG (sin canal de retorno) 1310nm, Po 10dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1310nm, modulada por la señal de RF CATV de entrada (47 - 1100MHz). La potencia óptica de salida es de 10dBm. Incorpora control automático de ganancia (CAG). Resulta estable en temperatura gracias a su circuito de control de temperatura del láser. Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.. Compatible con MATV: ancho de banda hasta 1100MHz. Punto de test OMI (Optical Modulation Index). Leds indicadores de potencia óptica y temperatura del láser. Láser MQW-DFB refrigerado. CAG con Led indicador de funcionamiento. Amplio rango de potencias de entrada. Alarma de caída de potencia óptica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


