TELEVES - TRANSMISOR ÓPTICA 1550NM 10DBM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo convertidor
Número de entradas de señal - 1
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234811
Ref.Sonepar
1070047
EAN
8424450177273
Modelo:
Módulo convertidor
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
1
Transmisor óptico CATV con CAG (sin canal de retorno) 1550nm, Po 10dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1550 nm, modulada por la señal de RF de entrada (47 - 1100 MHz). La potencia óptica de salida es de 10 dBm. Incorpora control automático de ganancia (CAG). Además, resulta estable en temperatura gracias a su circuito de control de temperatura del láser. Es idóneo para soluciones RFoG y también como emisor de RF Overlay en redes GPON. . Compatible con MATV: ancho de banda hasta 1100 MHz. Punto de test OMI (Optical Modulation Index). Leds indicadores de potencia óptica y temperatura del láser. Láser MQW-DFB refrigerado. CAG con Led indicador de funcionamiento. Amplio rango de potencias de entrada. Alarma de caída de potencia óptica. Conversión de muy bajo ruido equivalente. Facilidad de instalación y uso. Alta eficiencia energética. Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


