TELEVES - Transmisor óptico FiberKom SMATV 1310nm SC/APC 3dBm sin retorno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
238201
Ref.Sonepar
598440
EAN
8424450180617
Transmisor óptico FiberKom SMATV (sin canal de retorno) 1310nm, Po 3dBm. Genera una señal de salida óptica en 1310nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400MHz). Permite su uso con bajos niveles de entrada, produciendo una óptima señal a la salida. La potencia óptica de salida es de 3dBm.. Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz. Instalación sencilla, "Plug and Play". Formato FiberKom: fabricado en Zamak, aporta gran robustez y blindaje, y ofrece un montaje de pared para una instalación independiente.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES