TELEVES - Transmisor óptico FTTH 1310/1550nm Po 9dBm - 237302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo convertidor
Número de entradas de señal - 2
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
237302
Ref.Sonepar
902314
EAN
8424450256060
Modelo:
Módulo convertidor
Número de entradas de señal:
2
Número de salidas de información:
1
Transmisor óptico FTTH 1310/1550nm, Po 9dBm. El transmisor FTTH recibe como entradas una señal RF terrestre (TDT de una cabecera), y una señal óptica de satélite (1310nm). El dispositivo convierte la TDT a óptico (1550nm) y lo multiplexa con la entrada satélite, para ofrecer una única salida en fibra óptica (1310/1550nm) con todos los contenidos. Forma parte de un sistema FULL SAT + TDT, para ser utilizado con el receptor FTTH (ref. 237320). . Alta calidad de la conversión: idóneo en escenarios con una banda terrestre de gran número de canales. Amplios márgenes dinámicos. Compatible con multiswitches legacy y dCSS. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Atornillable en pared. Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


