TELEVES - TRANSMISOR ÓPTICO OVERLIGHT 1310NM (2FI+TDT) 10DBM (ICT) INTERIOR

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - TRANSMISOR ÓPTICO OVERLIGHT 1310NM (2FI+TDT) 10DBM (ICT) INTERIOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237509

Ref.Sonepar

1012334

EAN

8499214875597

Transmisor óptico Overlight CWDM, Uso interior, 2SAT+TDT (ICT-2), 1310nm, Po 10dBm. Transmisor óptico CWDM satélite y terrestre, específicamente diseñado para instalaciones realizadas según el Reglamento ICT-2. Recibe una polaridad y una banda de cada uno de los dos satélites de la instalación, así como la señal terrestre, para multiplexarlas y enviarlas hasta a 64 usuarios a través de una única salida de fibra en la ventana de 1310nm, con 10dBm de potencia óptica.Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Forma parte de la completa serie Overlight, encargada de realizar la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica.Este transmisor permite amplificación. Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI) y terrestre. Elevado nivel de salida que lo hace ideal para instalaciones colectivas de hasta 64 usuarios. Compatible con LNB offset Quattro (ref. 747701). Bajas pérdidas. Comportamiento electrónico optimizado. Tamaño muy ligero y compacto (137x126x45mm). Diseñado para su instalación en interiores. Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Conector óptico SC/APC. Conectores RF de tipo "F". Instalación en pared y mástil. Incluye fuente de alimentación y cable adaptador para entrada conector F. Paso de DC desde las entradas satélite (FI) y desde la entrada terrestre hasta el amplificador o LNB. Led indicador de estado de la señal.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES