TELEVES - Transmisor óptico SC/APC 10dBm 1310nm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233311
Ref.Sonepar
308055
EAN
8424450166246
Transmisor óptico SMATV (sin canal de retorno) 1310nm, Po 10dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1310nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400MHz). La potencia óptica de salida es de 10dBm. Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.. Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz. Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica. Alarma de caída de potencia óptica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES