TELEVES - Transmisor óptico SC/APC 4dBm 1550nm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234305
Ref.Sonepar
210365
EAN
8424450167038
Transmisor óptico SMATV (sin canal de retorno) 1550nm, Po 5dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1550nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400MHz). La potencia óptica de salida es de 5dBm. Es idóneo para soluciones RFoG y también como emisor de RF Overlay en redes GPON.. Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz. Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica. Alarma de caída de potencia óptica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES