TELEVES - Transmisor óptico SC/APC con canal 1600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2336
Ref.Sonepar
938028
EAN
8424450147610
Receptor óptico SMATV con emisor de canal de retorno 1200...1600nm, Retorno: 1310nm Po 3dBm. Reciben una señal óptica en el rango 1200-1600nm, para regenerar la señal de RF original transformada por un transmisor. La banda de RF es compatible con SMATV (87 - 2400MHz). Además incorpora un transmisor de canal de retorno (1 - 65MHz) en la ventana de 1310nm, con 3dBm de potencia óptica. Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.. Amplio rango óptico de recepción. Nivel de salida superior a 90dBµV. Leds indicadores de potencia óptica. La banda de salida incluye FI, hasta 2400MHz. Alarma de caída de potencia óptica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


