TELEVES - Transmisor óptico SMATV 1310nm SC/APC 10dBm sin retorno 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769903
Ref.Sonepar
337564
EAN
8424450197752
Transmisor óptico SMATV, 1U rack 19" 1310nm, Po 10dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1310nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400MHz). La potencia óptica de salida es de 10dBm. Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.. Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz. Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica. Alarma de caída de potencia óptica. Instalación en rack 19" con 1U de altura.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES