TELEVES - Transmisor óptico SMATV 1550nm 5dBm SC/APC sin retorno 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo convertidor
Número de entradas de señal - 1
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769801
Ref.Sonepar
589448
EAN
8424450197738
Modelo:
Módulo convertidor
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
1
Transmisor óptico SMATV, 1U rack 19'' 1550nm, Po 5dBm. Genera una señal óptica, en la ventana de 1550 nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400 MHz). La potencia óptica de salida es de 5 dBm. Es idóneo para soluciones RFoG y también como emisor de RF Overlay en redes GPON. . Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400 MHz. Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica. Alarma de caída de potencia óptica. Instalación en rack 19'' con 1U de altura. Conversión de muy bajo ruido equivalente. Facilidad de instalación y uso. Alta eficiencia energética. Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


