TELEVES - Transmodulador digital DVBT/T2-IP CI MUX 4C:32IP STR

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

565701

Ref.Sonepar

309195

EAN

8424450209066

Streamer con Remultiplexado DVBT/T2 - IP, con CI. Streamer que genera una salida encapsulada IP, a partir de la multiplexación de servicios disponibles en 4 muxes DVB-T o DVB-T2.A través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente, los canales codificados se transforman en servicios libres IP. Según la CAM utilizada (estándar/profesional) se pueden abrir uno o varios servicios para su visualización en abierto. El sistema estará formado por una fuente de alimentación T.0X y varios módulos streamers dependiendo de la cantidad de servicios a distribuir.. 32 IP streams SPTS. DiSEqC 1.0 para control de multiswitches. Desencriptado de servicios a través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente. Acceso a la configuración de la cabecera mediante una red WiFi (utilizando el kit con ref.216802). Switch interno para conexión en cadena de la salida IP con varios módulos. Señalización de servicios externos a la cabecera, como los provenientes de una cabecera HE-21. Monitorización del equipo mediante protocolo SNMP básico, lo que permite indicar a través de la red valores de comportamiento (información de red, tiempos de encendido de la unidad, etc...). Interfaz web de usuario embebida para la configuración del módulo: Configuración de toda la cabecera desde un único módulo maestro. Autodetección de módulos conectados al maestro. Función de clonado para replicar configuraciones entre módulos y cabeceras. Selección de protocolo de salida UDP o RTP, para mayor compatibilidad con sistemas IPTV. Indicadores de control de la cabecera: temperatura de los módulos, estado de la CAM.....

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES