TELEVES - Transmodulador digital Encoder 4e A/V CVBS

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de entrada - Audio/Vídeo (AV)

  • Señal de salida - TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563822

Ref.Sonepar

645999

EAN

8424450174883

Señal de entrada:

Audio/Vídeo (AV)

Señal de salida:

TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Encoder Modulador DVBT / DVBC (QAM Annex A). El contenido de un Múltiplex generado por el Encoder/Modulador ref.563832 consta de dos servicios, cada uno de ellos puede proceder de hasta tres tipos de formato de entrada (HDMI, componentes YPbPr o vídeo compuesto CVBS). El contenido de un Múltiplex generado por la ref.563822 consta de hasta cuatro servicios ya que dispone de cuatro entradas analógicas de vídeo compuesto (CVBS). Generan salida DVBT, DVBC (QAM Annex A) o ITUJ83 (QAM Annex B). Estos módulos pueden codificar el vídeo en formato MPEG-2 o en H.264(HDTV). Entradas encoder: Vídeo compuesto (4 entradas).. Sincronización perfecta entre imagen y audio. Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores. Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal. Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0. Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra. Formato de salida multi estándar. Excelente calidad de salida (MERandgt,40dB). Diodos LED de monitorización del dispositivo y estado de la señal. Energéticamente eficientes por su bajo consumo. Combinador RF integrado y switch Ethernet. Actualización de firmware remota. Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES