TELEVES - Transmodulador digital T0X DVBS2-COFDM CI

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de entrada - TV SAT-digital (QPSK, DVB-S)

  • Señal de salida - TV digital terrestre (COFDM, DVB-T)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563301

Ref.Sonepar

203007

EAN

8424450145203

Señal de entrada:

TV SAT-digital (QPSK, DVB-S)

Señal de salida:

TV digital terrestre (COFDM, DVB-T)

Transmodulador Single DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI. El transmodulador recibe un transpondedor SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2. Posteriormente el paquete de transporte MPEG-2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF, con un ancho de banda de 7/8 MHz), utilizando un up-converter ágil. Interfaces: Con CI, Firmware: Genérico.. Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB). TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador. LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB). Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos. Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras). Leds de monitorización del dispositivo y estado de la señal.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES