TELEVES - Transmodulador T.0X DVBS/S2-QAM TWIN - 563001

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de entrada - TV SAT-digital (QPSK, DVB-S)

  • Señal de salida - TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563001

Ref.Sonepar

645085

EAN

8424450155028

Señal de entrada:

TV SAT-digital (QPSK, DVB-S)

Señal de salida:

TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Transmodulador Twin DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A). Transmodulador que genera dos Múltiplex QAM (DVB-C) a partir de servicios disponibles en un transpondedor de TV SAT o dos transpondedores de la misma banda y polaridad. . Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras). Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB). TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador. LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB). Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos. LEDs de monitorización del dispositivo y estado de la señal. Inserción de paquetes nulos (“Stuffing''), permite un escaneado más rápido por parte del receptor (STB). Filtrado PID, permite eliminar dentro de un Múltiplex, aquellos servicios que no interesen (aprovechamiento de la ocupación). S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB) de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida. Network_ID y Original_Network_ID editables, permite controlar los identificadores de red.