TELEVES - TRANSMODULADOR TWIN CON REMULTIPLEXADO DVBS2-COFDM

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - TRANSMODULADOR TWIN CON REMULTIPLEXADO DVBS2-COFDM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

565401

Ref.Sonepar

1039277

EAN

8499215256548

Transmodulador Twin con Remultiplexado DVBS/S2 ? DVBT (COFDM) ó DVBC (QAM), con CI. Transmodulador que genera dos múltiplex COFDM ó QAM (Anexo A) a partir de la multiplexación de servicios disponibles en hasta 4 transpondedores de TV SAT diferentes. Estos pueden extraerse de 2 polaridades de satélite diferentes (2 entradas SAT-FI independientes), o de una sola polaridad mediante el propio lazo de entrada a la cabecera. A través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente, los canales de satélite codificados se transforman en servicios libres de terrestre. Según la CAM utilizada (estándar/profesional) se pueden abrir uno o varios servicios para su visualización en abierto. La selección de la modulación de salida deseada se realiza a través de una interfaz web de usuario embebida, que permite la configuración del módulo. Interfaz web de usuario embebida para la configuración del módulo: Selección de modulación de salida COFDM (DVB-T) o QAM (DVB-C). Configuración de toda la cabecera desde un único módulo maestro. Autodetección de módulos conectados al maestro. Función de clonado para replicar configuraciones entre módulos y cabeceras. Indicadores de control de la cabecera: temperatura de los módulos, estado de la CAM... Acceso a la interfaz web de configuración de la cabecera mediante una red WiFi (utilizando el kit con ref.216802). Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB). TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES