TELEVES - URBAN ALAMEDA 39W - SP-OPT - TELEGESTIONABLE 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66191300301102
Ref.Sonepar
1049752
EAN
8499215411152
Luminaria vial Alameda Z 24LED 40W T3000 óptica D90 negro. Luminaria urbana decorativa fabricada en fundición inyectada de aluminio. La serie Urban Alameda presenta un diseño compacto y con suaves líneas geométricas, que se integra armoniosamente con el conjunto, siendo perfecta para entornos urbanos y residenciales. El estilo contemporáneo y estilizado de la luminaria Urban Alameda se adapta a multitud de aplicaciones en áreas exteriores. Su diseño centrado sobre sus brazos en uve es perfecto para entornos que requieren una iluminación ambiental homogénea, como parques y jardines, siempre respetando la calidad del cielo nocturno, evitando la emisión de flujo luminoso hacia el hemisferio superior de la luminaria. Destaca por su fácil montaje y mantenimiento sin necesidad de herramientas. Además, su protector de vidrio templado de alta calidad favorece el confort visual y reduce el deslumbramiento. Por otra parte, la serie Z ofrece la máxima flexibilidad añadiendo conectores de regulación bajo el estándar Zhaga book 18, que permite establecer la conexión con nodos de telegestión, por tanto, capacidad de comunicación con infraestructuras IoT. Ofrece también la posibilidad de regulación DALI2, CLO (Constant Lumen Output), comunicación a través de NFC,y dimming preprogramado multinivel de 5 escalones. Además, esta interfaz abierta permite que la serie Z se pueda conectar a cualquier sistema de telegestión, combinando las posibilidades de una completa integración con sensorización adicional.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


