TELEVES - Ventana mástil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brazo de soporte
Diámetro de tubo de mástil - 30...30 mm
Distancia relativa a - Pared
Distancia - 58.6...58.6 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2117
Ref.Sonepar
46313
EAN
8424450021170
Modelo:
Brazo de soporte
Diámetro de tubo de mástil:
30...30 mm
Distancia relativa a:
Pared
Distancia:
58.6...58.6 mm
Material:
Acero
Suplemento de ventana 586mm Zinc + RPR. Soporte tubular con una pieza de sujeción especial para instalación de antenas en el marco de una ventana (atornillable), con una separación de 586mm. El tubo tiene Ø 30mm y espesor 1mm. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión. Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


