TELEVES - Ventilador techo individual para rack 19" 195m3/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533174
Ref.Sonepar
699138
EAN
8424450240274
Ventilador Individual de Techo para rack 19", 195m3/h. Unidad de ventilación que se instala en el techo de un armario rack para forzar la refrigeración de la estructura. Esto crea una corriente de aire dentro del armario, facilitando la disipación de calor de los componentes electrónicos instalados en el interior y manteniendo un rango de temperaturas adecuado. Montado en estructura cuadrada compatible con racks de 19", incluye tornillos para su fijación.. Ventilador individual con consumo moderado y potente flujo de aire: 195 m3/hora. Instalación sencilla: se suministra rejilla de protección y tornillería para la instalación del ventilador. Bajo nivel de ruido: andlt,48 dB. Se puede instalar de forma individual o como recambio en bandejas de varios ventiladores. Fabricado en aleación de Zinc. Dimensiones (Anc x Pr x Al): 120mm x 120mm x 38mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


