TERRAIN - CODO 90 M-H PB d.25 - FC.005.025.003

CopiarCopiar
TERRAIN - CODO 90 M-H PB d.25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FC.005.025.003

Ref.Sonepar

672544

EAN

8435220419509

Codo con conexiones de tipo M-H. Esta pieza se presenta torcida en un ángulo de 90°, con un diámetro de 25mm. Se comercializa a través de dos formatos diferentes, en bolsas de 20 unidades o en cajas de 80 unidades cada una. Este producto forma parte de una serie de piezas de transición. Este producto pertenece a una serie de piezas de polibutileno o PB, certificadas con la marca de calidad AENOR, conforme a la norma UNE EN ISO 15876, lo cual incluye tanto a la pieza misma como a la unión con la tubería TERRAIN SDP. Esta pieza está clasificada según las normas internacionales como Clase 2, con una presión de 10 bar, la máxima normalizada para suministros de ACS y la superior entre todos los sistemas termoplásticos.

Un producto de TERRAIN

Descubra la serie TERRAIN