TERRAIN - Codo 92° diámetro 40 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201.040.092
Ref.Sonepar
889270
EAN
8435220403553
Codo en color gris de 40mm de diámetro y curvatura en un ángulo de 92°, así como un peso de 74,6g. La pieza se comercializa en cajas de 150 unidades cada una. Este producto se enmarca en una serie de accesorios fabricados a partir de PVC para desagües, elaborados además según la norma UNE - EN 1329-1 para aplicación B. Este origen les dota de la capacidad de resistir descargas intermitentes de agua a 95°C.
Un producto de TERRAIN
Descubra la serie TERRAIN