TERRAIN - COLECTOR 90 2 DERIV.PB H-M 25x16x16x25 - FC.015.025.016.003

CopiarCopiar
TERRAIN - COLECTOR 90 2 DERIV.PB H-M 25x16x16x25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FC.015.025.016.003

Ref.Sonepar

688595

EAN

8435220419424

Colector de 25mm de diámetro con 2 derivaciones de 16mm de diámetro cada una y uniones tipo H-M. Presenta una curvatura con un ángulo de 90°. Se comercializa a partir de dos formatos diferentes, bolsas con 8 unidades o cajas con 40 unidades cada una. Este producto pertenece a una serie de piezas de polibutileno o PB, certificadas con la marca de calidad AENOR, conforme a la norma UNE EN ISO 15876, lo cual incluye tanto a la pieza misma como a la unión con la tubería TERRAIN SDP. Esta pieza está clasificada según las normas internacionales como Clase 2, con una presión de 10 bar, la máxima normalizada para suministros de ACS y la superior entre todos los sistemas termoplásticos.

Un producto de TERRAIN

Descubra la serie TERRAIN