TERRAIN - COLECTOR DOS DERIV.PB H-M 22x15x15x22 90 - FC.015.022.003

CopiarCopiar
TERRAIN - COLECTOR DOS DERIV.PB H-M 22x15x15x22 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FC.015.022.003

Ref.Sonepar

663346

EAN

8435220400897

Colector de 22mm de diámetro con 2 derivaciones de 15mm de diámetro cada una y uniones tipo H-M. Presenta una curvatura con un ángulo de 90°. Se comercializa a partir de dos formatos diferentes, bolsas con 5 unidades o cajas con 50 unidades cada una. Este producto pertenece a una serie de piezas de polibutileno o PB, certificadas con la marca de calidad AENOR, conforme a la norma UNE EN ISO 15876, lo cual incluye tanto a la pieza misma como a la unión con la tubería TERRAIN SDP. Esta pieza está clasificada según las normas internacionales como Clase 2, con una presión de 10 bar, la máxima normalizada para suministros de ACS y la superior entre todos los sistemas termoplásticos.

Un producto de TERRAIN

Descubra la serie TERRAIN