TERRAIN - Empalme 135° simple diámetro 160 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104.160.135
Ref.Sonepar
896200
EAN
8435220404017
Empalme simple en color gris con un diámetro de 160mm y un ángulo de 135°. Se presenta con un peso de 1.756g y, en lo que respecta a su distribución, la comercialización se realiza a través de cajas con 4 unidades cada una. Este producto, certificado por AENOR, se enmarca dentro de una serie de accesorios elaborados a partir de PVC y diseñados para desagües o aplicación B, identificados según la norma UNE-EN 1329-1 como aquellos capaces de resistir descargas intermitentes de agua a 95°C.
Un producto de TERRAIN
Descubra la serie TERRAIN