TERRAIN - Tubería PVC fecal diámetro 125 (3m) aplicación B gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100.125.030
Ref.Sonepar
896199
EAN
8499213191971
Tubería fabricada a partir de PVC en color gris RAL 7003 con un diámetro de 125mm, 3,20mm de espesor, un peso de 5,536Kg y una longitud de 3m. Este producto se enmarca dentro de la oferta de una serie de tuberías de PVC elaborados para aplicación B, o dicho de otra forma, instalaciones fecales según la norma UNE-EN 1329-1, dotados con la capacidad de resistir descargas intermitentes de agua a temperaturas de hasta 95°C.
Un producto de TERRAIN
Descubra la serie TERRAIN