TESE - Accesorio para sensor - reflector - 50 x 50 mm - precisión - XUZC50HP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC50HP
Ref.Sonepar
228597
EAN
3389119023917
Forma:
Cuadrado
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Detector fotoeléctrico M18 DC3 OSICONCEPT. Photoelectric sensors XU. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


