TESE - Accesorio para sensor - reflector - 50x50mm - XUY1111

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Altura - 50 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUY1111

Ref.Sonepar

356105

EAN

3389119009652

Forma:

Cuadrado

Altura:

50 mm

Anchura:

50 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Reflector 50x50mm. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas