TESE - Accesorio para sensor - reflector adhesivo - 250x250mm - XUZC250

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 250 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

  • Montaje autoadhesivo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUZC250

Ref.Sonepar

553762

EAN

3606480435928

Forma:

Rectangular

Altura:

250 mm

Anchura:

250 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Reflector 250x250mm XUE-AA. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas