TESE - Accesorio para sensor - reflector resistencia química - 50x50mm - XUZC50CR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC50CR
Ref.Sonepar
553763
EAN
3389119068901
Forma:
Cuadrado
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Reflector ECOLAB 50x50mm. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


